Beli t handle hexagon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WISE Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    Mulai

    Rp169.900

    WISE Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    -The ball point is hard to break due to the patent processing of stress dispersion, and it tightens with strong torque.-The hardness is HRC59±1
  2. FACOM Kunci T Soket Hex 3-Way (Kunci Sok)
    Mulai

    Rp599.900

    FACOM Kunci T Soket Hex 3-Way (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    - Hexagonal profile on 3 ends.- Finish: chrome plated, black tips.
    atribut:
    • Length (mm): 210
    • Length 1 (mm): 105
    • Hexagonal (mm): 6
  3. EIGHT Hex Key Steel T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    EIGHT Hex Key Steel T Handle (Kunci L)
    atribut:
    • Finish Material: Wrench: Special Alloy Steel, SNCM+V Special (hard chrome plating), Handle: Iron(black electro-deposition coating)
  4. TONE Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    TONE Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    Loosening and tightening of a bolt with a hexagon bolt .
    atribut:
    • Shape: T type (point-angle type)
  5. ASH Hex Key Long Arm T Handle (Kunci L)
    Mulai

    Rp93.900

    ASH Hex Key Long Arm T Handle (Kunci L)
    atribut:
    • Specification: Plastic handle
    • Finishing Material: Cr-V / nickel chrome plating
    • Applications: For bolting and removing of bolts with holes, etc.
  6. EIGHT Hex Key Extra Long Arm Taper Head with Plastic T Handle (Kunci L)
    Mulai

    Rp189.900

    EIGHT Hex Key Extra Long Arm Taper Head with Plastic T Handle (Kunci L)
    atribut:
    • Finish Material: Wrench: Special Alloy Steel, SNCM+V Special (hard chrome plating), Handle: Acetate resin(cellulose acetate)
  7. TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    T-handle type 2 point tightening type.
    atribut:
    • Finishing Material: Chromium Vanadium Steel, Hard Chrome Plating, Grip/ABS Resin
    • Hardness: HRC45 to 57
  8. TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  9. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  10. EIGHT T Type Hexagon Socket Spanner Long Type
    Mulai

    Rp309.900

    EIGHT T Type Hexagon Socket Spanner Long Type
    atribut:
    • Size Standard: inch
    • Point Shape: hexagonal
    • Shape: T type
  11. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp549.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Size 1.27mm or greater have nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
  12. WISE Hex Key Ball Point Super Ball Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  13. Kennedy Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    Mulai

    Rp72.900

    Kennedy Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    atribut:
    • Tip Material: Steel
    • Tip Type: Hex ball
    • Finish/Coating: Black oxide
    • Body Shape: Driver
    • Handle Material: Plastic
  14. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Daftar Harga t handle hexagon Terbaru October 2026
Kennedy Hex Ball Point Screwdriver T-HandleRp149.900
WISE Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)Rp169.900
FACOM Kunci T Soket Hex 3-Way (Kunci Sok)Rp599.900
WERA Precision Screwdriver Hex (Obeng Presisi)Rp139.900
EIGHT Hex Key Steel T Handle (Kunci L)Rp219.900
WIHA Hex Key T Handle (Kunci L)Rp99.900
TONE Hex Key T Handle (Kunci L)Rp229.900
ASH Hex Key Long Arm T Handle (Kunci L)Rp93.900
BONDHUS Hex Key T Handle (Kunci L)Rp219.900
EIGHT Hex Key Extra Long Arm Taper Head with Plastic T Handle (Kunci L)Rp189.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)